TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PFねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625934
品番
TD6-3/8PF19
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじの呼び
PF3/8
トラスコ品番
432-9309
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
15.8
質量(g)
70
山数
19
二面幅(mm)
32