※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PFねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625943
品番
TD6-5/8PF14
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじの呼び
PF5/8
トラスコ品番
432-9325
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
22.2
質量(g)
150
山数
14
二面幅(mm)
41