※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サラエナットダイス(PFねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89625952 品番 TD6-7/8PF14
参考基準価格(税別)¥18,280 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類PF ねじの呼びPF7/8 トラスコ品番432-9341 材質低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)25.4 質量(g)230 山数14 二面幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89625882
2022-07-27
用途:
ネジを修正する際
製造業

ダイスハンドル付きの円型も便利だが、簡易的な修正の場合六角タイプはモンキーやがあれは修正できるので、持ち運びに便利。両方を使い分けている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする