※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PSねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625977
品番
TD6-7/8PS14
参考基準価格(税別)
¥18,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの種類
PS
ねじの呼び
PS7/8
トラスコ品番
432-9236
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
25.4
質量(g)
230
山数
14
二面幅(mm)
50