※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PTねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625986
品番
TD6-5/8PT14
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの種類
PT
ねじの呼び
PT5/8
トラスコ品番
432-9201
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
22.2
質量(g)
150
山数
14
二面幅(mm)
41.0