※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PTねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625995
品番
TD6-7/8PT14
参考基準価格(税別)
¥20,030
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの種類
PT
ねじの呼び
PT7/8
トラスコ品番
432-9210
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
25.4
質量(g)
230
山数
14
二面幅(mm)
50.0