※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サラエナットダイス(ウィットねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89626004 品番 TD6-3/16W24
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじの種類W ねじの呼びW3/16 トラスコ品番432-9279 材質低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)6.3 質量(g)10 山数24 二面幅(mm)15.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする