※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(ウィットねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89626031
品番
TD6-9/16W12
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの種類
W
ねじの呼び
W9/16
トラスコ品番
432-9261
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
12.7
質量(g)
40
山数
12
二面幅(mm)
27.0