TD6-1/4UNF28 六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO 89626056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びUNF1/4
山数28
二面幅(mm)15.0
厚さ(mm)6.3
内容量1個注文コード89626056品番TD6-1/4UNF28
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじの種類UNFねじの呼びUNF1/4トラスコ品番432-9465材質低合金鋼(SKS)厚さ(mm)6.3質量(g)10山数28二面幅(mm)15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: ステンレスネジ山修正
自動車・二輪車・自転車関連業

修正する相手の材質について特段特記が無かったため購入したが、箱にはステンレスには使用できませんと書いてあった。モノタロウの記載ミスなので返品したいが送料購入者負担とはいい商売する。

対象商品 : 89626047
2022-11-03
用途: 車のネジ修正に
製造業

まだ使ってませんが、このような修正道具があると 助かります。

対象商品 : 89626083
2022-02-20
用途: 自動車整備

ネジ山の潰れたボルトの再生に使用。使い勝手も良く、値段もまあまあ許せる範囲なので良かった。

対象商品 : 89626101
2021-09-24
用途: 電気工事中のメンテナンス時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

創造していたよりスムーズにメンテナンス作業が出来ました。

対象商品 : 89626083
2020-07-24
用途: 旧車整備
サービス業

外車の整備に使用します。インチサイズのネジ関係は外車旧車には必須です。

対象商品 : 89626101
2020-08-20
用途: エアコンメンテ
サービス業

エアコン冷媒配管接続継手用に購入しました。外機3/8"はバルブをバルブ台から外す必要がありますが、緊急時に重宝します。

対象商品 : 89626083
2018-10-23
用途: ローバーミニのショックアブソーバーのネジ山修正

リアのショックアブソーバーのネジ山修正のため購入しました。ネジが、3/8インチUNF(ユニファイ細目)という特殊な規格にもかかわらず、入手できたこと、さらに、このダイスを使って、ネジ山がちゃんと修正されたことに喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
1が参考にしています
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする