六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89626153 品番 TD6-1/4UNC20
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

ねじの種類UNC ねじの呼びUNC1/4 用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。 トラスコ品番432-9368 材質低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)6.3 質量(g)10 山数20 二面幅(mm)15.0
注意
※六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
ステンレス製のねじ類には、使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89626196
2020-07-24
用途:
旧車整備
サービス業

外車の整備に使用します。インチサイズのネジ関係は外車旧車には必須です。

対象商品:
89626214
2016-02-15
用途:
ネジの修正。
製造業

六角になっているのでハンドルいらずで楽でした。

対象商品:
89626144
2014-06-14
用途:
ネジ山修正
Vintage Airstream Cafe Bambi 様

アメリカ製トレーラーのショックアブソーバーマウントのピンの修正に使用しました!
フレーム側でなかなか狭い所でこのナットの形状のお陰でラチェットレンチでスムーズに作業できました。
インチのタップやダイスはなかなかバラ売りしていないので助かりました!
もう少し価格が下がればなおイイです!

対象商品:
89626153
2014-09-05
用途:
三脚用ネジ山調整
農・林・水産業

使いやすい。値段も安い。文句なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする