※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット1種 真鍮ニッケル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 89626293 品番 B93-0010
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼び寸法M10 材質/仕上真鍮/ニッケル ねじピッチ1.5 寸法m(mm)8.0 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 トラスコ品番432-0115 厚さ(mm)8 質量(g)113 規格1種 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17.0 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89626241
2019-05-23
用途:
オーディオアンプ組み立て用

届いた商品が画像に表示されてる物を購入したかったのですが、届いたものは加工形状が全く異なり失望しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする