※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB401-10 固定インサートパーツ rose 89626398 SB401-10 固定インサートパーツ rose 89626398 SB401-10 固定インサートパーツ rose 89626398

固定インサートパーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89626398 品番 SB401-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

Φ3〜Φ40までの工具、部品をホールドします。
固定インサートパーツの差込を上下逆にすることでシャンクホールドの深さを25mmと40mmの2種類で選択可能です。
固定インサートパーツは取り外し可能なため、ご希望の仕様への対応が可能です。

質量(g)35 オレンジ 外寸(mm)15×35×300 有効径(Φmm)10 トラスコ品番835-9245 用途工程内、工場間搬送用、5S。 材質ポリアミド(PA) 2018年トラスコ掲載ページ10 0842

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする