曜日別特売
TRRI-1/16 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO 89626424

六角棒レンチ(インチタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1注文コード89626424品番TRRI-1/16
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。

対辺寸法(inch)1/16全長(mm)77首下長(mm)14質量(g)1.6トラスコ品番445-6017材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626433
2022-07-23
用途: 外国製二輪車のメンテナンス
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

6mmアーレンキーで、スカスカするなぁと思ったら、
案の定インチのアーレンでした。
ハーレーのシフトペダルのポジション変更しようとしたら…このアーレンキーを持ち合わせていなかったので…。リーズナブルなお値段で助かりました。

対象商品 : 89626476
2022-01-28
用途: 特殊機械のギヤオイル交換

ドレンボルトがインチタイプだったので購入しました。
性能などの評価が難しい工具なので評価はできませんが、
単品販売の低価格で購入できたので非常に助かりました。

対象商品 : 89626451
2020-04-28
用途: 車のメンテナンスに
建設業・工事業

インチの六角レンチのバラ売りはあまり見かけないので、助かった。精度もいいと思う。

対象商品 : 89626415
2019-11-04
用途: メンテナンス
Zone-5 Studio

インチサイズは中々無いので助かります。セットがあると良かった。

対象商品 : 89626424
2019-09-19
用途: 機械のメンテナンス
個人のお客様

アメリカ製の機械は国内規格のレンチが使えず、近くのホームセンター等にも取り扱いが無く、こちらでサイズ指定でお安く購入できました。品質的にも問題ありませんです。

対象商品 : 89626415
2017-03-12
用途: メンテ時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて早くて良かった。
使用に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする