六角棒レンチ(インチタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8" 注文コード89626485 品番TRRI-5/16
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。

対辺寸法(inch)5/16 全長(mm)151 首下長(mm)32 質量(g)79.8 トラスコ品番445-6084 材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89626433
2022-07-23
用途:
外国製二輪車のメンテナンス
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

6mmアーレンキーで、スカスカするなぁと思ったら、
案の定インチのアーレンでした。
ハーレーのシフトペダルのポジション変更しようとしたら…このアーレンキーを持ち合わせていなかったので…。リーズナブルなお値段で助かりました。

対象商品:
89626476
2022-01-28
用途:
特殊機械のギヤオイル交換

ドレンボルトがインチタイプだったので購入しました。
性能などの評価が難しい工具なので評価はできませんが、
単品販売の低価格で購入できたので非常に助かりました。

対象商品:
89626451
2020-04-28
用途:
車のメンテナンスに
建設業・工事業

インチの六角レンチのバラ売りはあまり見かけないので、助かった。精度もいいと思う。

対象商品:
89626415
2019-11-04
用途:
メンテナンス
Zone-5 Studio 様

インチサイズは中々無いので助かります。セットがあると良かった。

対象商品:
89626424
2019-09-19
用途:
機械のメンテナンス
個人のお客様

アメリカ製の機械は国内規格のレンチが使えず、近くのホームセンター等にも取り扱いが無く、こちらでサイズ指定でお安く購入できました。品質的にも問題ありませんです。

対象商品:
89626415
2017-03-12
用途:
メンテ時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて早くて良かった。
使用に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする