六角棒レンチ(ショートタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89626555 品番 TRRS-0.89
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86

ミリサイズの極小レンチです。
表面は黒染め処理をしています。

対辺寸法(mm)0.89 首下長(mm)10 全長(mm)38 質量(g)0.27 用途組み立て保守作業等に最適です。 トラスコ品番445-6165 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 先端形状六角 表面仕上げ黒染め サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(止ねじ)M2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
モデルガンのメンテナンスキットとして
トランスフォーム・ジャパン株式会社 様

様々な種類が揃っているので、欲しかったものが入手できて本当に助かりました。

対象商品:
89626555
2024-07-22
用途:
リールメンテ

シマノ製スピニングリールのメインシャフト用に購入。問題無く使用しております。

対象商品:
89626555
2022-02-04
用途:
イモネジ(止めネジ)の締め付けなど
建設業・工事業

購入品は呼び0.89mmと小径のため、端部のつぶれとネジを締め切った時のねじれ強度が心配だったが、両方とも全く問題ない。

対象商品:
89626546
2020-02-10
用途:
精密作業で使用。従前より使っていた物が破損のため、補充しました。
教育・研究機関

紛失防止のために、マグネット方式のベルトなど考案しては如何か。

対象商品:
89626564
2019-02-18
用途:
コードコネクタ止めねじ用
アズマプレコート株式会社 様 (製造業)

全く問題無く使用出来ました。必要にして十分な品質です。

対象商品:
89626555
2018-01-29
用途:
リールのメンテ
金融・保険業

使いやすいです。販売価格が安いのも満足です。他のサイズも欲しい

対象商品:
89626555
2017-12-01
用途:
リールの分解メンテ用に

S社製のリールを分解する際に必要だったので購入しました。少し特殊なサイズでしたが取り扱いがあり大変助かりました。

対象商品:
89626555
2016-12-18
用途:
シマノ リール分解
サービス業

安くて十分使えます。発送も梱包もしっかりしていて大変満足出来る商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする