※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89626582
品番
TXX-120
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
289
¥
318
税込
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
12
形状
L型
タイプ
標準
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M14
適合ねじサイズ(止ねじ)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M18・M20
トラスコ品番
445-3743
材質
クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5〜10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12〜14mm)
質量(g)
250