※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXX-140 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89626591 TXX-140 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89626591 TXX-140 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89626591

六角棒レンチ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89626591 品番 TXX-140
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)14 形状L型 タイプ標準 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 トラスコ品番445-3751 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5〜10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12〜14mm) 質量(g)386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする