TRRI-13S 六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO 89626686 TRRI-13S 六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO 89626686 TRRI-13S 六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO 89626686 TRRI-13S 六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO 89626686

六角棒レンチセット(インチタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13本) 注文コード 89626686 品番 TRRI-13S
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。

セット内容(インチ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 質量(g/セット)390 トラスコ品番445-6025 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 質量(g)390 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格インチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
機器のメンテナンス

インチのセットが欲しくて探しました。本数が多いのが欲しかったので満足です。

対象商品:
89626686
2021-10-09
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

インチタイプ、手頃の値段で探してたので、良かったです。

対象商品:
89626686
2020-10-28
用途:
ハーレーの整備用の工具として

まだ数回程度の使用ですが、取り扱い(収納)にはとても満足しています。安くて良い製品をありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする