RUP
RUPの コンテナー
RUPの ボックスコンテナ
RUPの メッシュコンテナ
メッシュコンテナ オープンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89626784
品番
64OF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。
物を出し入れしやすく多目的に使用できます。
スタッキング(積み上げ)が可能です。
容量(L)
64
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
710×440×310
色
ブラック
タイプ
スタッキング可
トラスコ品番
856-2755
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.1
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
710
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
440
2018年トラスコ掲載ページ
8 0803
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
605
有効内寸法・高さ(mm)
280
有効内寸法・幅(mm)
370