※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン合金製モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89627046 品番 5101-1008
参考基準価格(税別)¥130,240 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。
ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。
非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。

用途
食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。
防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。
最大口開き(mm)36 全長(mm)300 トラスコ品番856-2143 材質チタン合金(TC11) 質量(g)435 2018年トラスコ掲載ページ4 0488

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする