TAURUS
TAURUSの スパナ/レンチ
TAURUSの スパナ
TAURUSの 両口スパナ
チタン合金製両口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89627055
品番
5107-0607
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。
ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。
非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
用途
電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。
食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。
防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
二面幅(mm)
6×7
全長(mm)
120
トラスコ品番
856-2144
材質
チタン合金(TC11)
質量(g)
13
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0514