SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
スプリング内蔵キャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89627292
品番
TP6061-02-PSD-SA-R
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ポリウレタン
トラスコ品番
835-8140
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン
質量(kg)
2
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0681