※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サムソン PPキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89627317 品番TP8231-05-HPB-SO-W
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。

車輪径(Φmm)76 材質(車輪)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番835-8153 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP) 質量(g)620 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする