※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高弾性ゴムキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89627362 品番 TP5040-01-MIR-TG
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。
ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。

車輪径(Φmm)102 材質(車輪)MIRゴム トラスコ品番835-8124 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム 質量(kg)0.88 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0664

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする