※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サムソン 防塵キャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89627423 品番 TP8225-01-HRB-TG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ショア硬度70のHRBゴムを装着し、走行の軽いキャスターです。
旋回パーツ部分は防塵用のカバーで覆われており、埃や塵の堆積によるキャスター旋回性能へのダメージを軽減します。

車輪径(Φmm)65 材質(車輪)HRBゴム トラスコ品番835-8150 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:HRBゴム 質量(kg)0.575 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0651

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする