※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高弾性ウレタンキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89627484 品番 TP5040-01-HPU
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。
優れた耐摩耗性を発揮しています。
精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。

車輪径(Φmm)102 材質(車輪)高弾性ポリウレタン トラスコ品番835-8122 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン 質量(g)845 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0673

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする