SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
高さ調整機能付 双輪キャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89627606
品番
TP1360-03-NYLON-TWIN
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
58.5
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
835-8115
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン
質量(g)
516
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0748