※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サムソン 産業用重荷重キャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89627615 品番 TP8020-01-MCNY
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。
ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番835-8145 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン 質量(kg)0.41 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0793

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする