※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
産業用重荷重キャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89627633
品番
TP8040-03-MCNY
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。
ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
835-8149
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン
質量(kg)
1.26
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0793