※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
サムソン 産業用重荷重キャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89627642
品番
TP8020-01-HDP
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。
ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
835-8144
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
410
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0798