SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
バケットケーブルタイ カラーミックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(800本)
注文コード
89627712
品番
BUCK.003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
色
緑、黄、赤、青
材質
ナイロン66
長さ(mm)
140〜200
最大結束径(Φmm)
36、51
用途
電線ケーブルの固定や結束に。
仕様
屋内用、REACH、RoHS対応
トラスコ品番
835-6409
幅(mm)
3.5、4.5
質量(g)
950
使用温度範囲(℃)
-15〜85
引張強度(N)
200、280
2018年トラスコ掲載ページ
3 0914