※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVA防寒セフティブーツ Master ゴム底

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89627728 品番 KMBW-41-25.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高品質なEVAを使用し踏み抜き防止板、先芯入りの超軽量の防寒セーフティブーツです。
保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。
耐油性ゴムを使用した靴底は特許を取得しており、耐油性、耐滑性に優れハードな環境に対応します。

材質胴部:EVA、底部:耐油性ゴム、インナー:フェルト、先芯・踏み抜き防止板:スチール トラスコ品番856-2312 形状ハイカット 質量(kg)2 種類セーフティシューズ サイズ(cm)25.5 機能超軽量・保温性・耐油性・耐油性・耐滑性・防寒性 2018年トラスコ掲載ページ6 1021 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする