日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの 逆火防止器
NewStop-A FA-210-O
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89627912
品番
Q774F
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合ガス
酸素
トラスコ品番
452-5183
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.99
火口
あり
接続形状
【入口】M16×1.5右ホース口ナット