※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVA防寒長靴 Explorer

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89627983 品番 KEX-Z-41-25.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。
保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。
特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。

材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト トラスコ品番856-2272 形状ハイカット 質量(g)770 種類作業靴 サイズ(cm)25.5 機能防寒・軽量・保温 2018年トラスコ掲載ページ6 1020 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89627913
2023-12-05
用途:
軽作業時
有限会社ダキヤマニシ西村商店 様

軽くて暖かいが、一つだけ難を言うと、足首の周りが固くかがんだりする時が大変です。

対象商品:
89628017
2022-07-07
用途:
冬季の雪かき用
その他業種

とても分厚くて暖かい。
外寸が大きく、重いので、夏季に収納する場所が必要かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする