※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVA防寒長靴 Montana

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89628062 品番 KMON-Z-36-23.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。
保温性が高いインナーとの二重構造で温かい状態を保ちます。
特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
女性に最適なモデルです。

サイズ(cm)23 機能防寒・軽量・保温 材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト トラスコ品番856-2297 形状ハイカット 質量(g)600 種類作業靴 対象女性用 2018年トラスコ掲載ページ6 1020 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする