※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Semperit
Semperitの 使いきり手袋
Semperitの ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル手袋 Xpert
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89628254
品番
3000001627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。
十分な厚みで、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
食品加工。
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17
材質
ニトリルゴム(NBR)
色
緑青
厚さ(mm)
0.12
規格
ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
トラスコ品番
856-7349
質量(g)
621
適合規格
食品衛生法適合品
2018年トラスコ掲載ページ
6 0677
食品衛生法
適合