キャビネットワゴン 12000

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89628385 品番12600R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フランス製でデザイン性に優れています。
オールロック機構です。
各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。
引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。
引出しが同時に2枚以上開かない構造です。
人間工学に基づいたハンドル付きです。

段数6 積載荷重(kg)1000 均等荷重(kg)50 材質(本体)スチール 高さ(mm)1020 奥行(mm)470 間口(mm)850 キャスター径(Φmm)125 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ポリ塩化ビニル・ポリプロピレン レッド/ブラック トラスコ品番855-0181 セット内容カギ:2個 質量(kg)74 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×1) 材質(取手)スチール・プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ8 0501
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする