SORI
SORIの ワゴン
SORIの スチールワゴン
SORIの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
キャビネットワゴン 7000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89628403
品番
7500R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
フランス製でデザイン性に優れています。
オールロック機構です。
引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。
人間工学に基づいたハンドル付きです。
段数
5
積載荷重(kg)
800
均等荷重(kg)
50
材質(本体)
スチール
高さ(mm)
950
奥行(mm)
450
間口(mm)
800
キャスター径(Φmm)
125
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ポリ塩化ビニル・ポリプロピレン
色
レッド/ブラック
トラスコ品番
855-0177
セット内容
カギ:2個
質量(kg)
52.5
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×1)
材質(取手)
スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ
8 0500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません