キャビネットワゴン 8000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89628437 品番 8500R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

フランス製でデザイン性に優れています。
オールロック機構です。
各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。
引出しは奥まで100%引き出すことが可能でハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。
人間工学に基づいたハンドル付きです。

段数5 積載荷重(kg)900 均等荷重(kg)50 材質(本体)スチール 高さ(mm)950 奥行(mm)450 間口(mm)800 キャスター径(Φmm)125 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ポリ塩化ビニル・ポリプロピレン レッド/ブラック トラスコ品番855-0174 セット内容カギ:2個 質量(kg)61 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×1) 材質(取手)スチール・プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ8 0501
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする