アクリルフォーム強接着両面テープH9004

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89628883 品番H9004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。

用途
銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
グレー テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 特性柔軟性、耐久性、耐熱性 トラスコ品番436-2276 質量(g)105 粘着力(N/10mm)23.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89628883
2023-11-14
用途:
接着
教育・研究機関

厚めのテープなので,少々粗い面でも使えるので便利と思います.

対象商品:
89628892
2022-12-13
用途:
アクリルの接着
有限会社氏家工業所 様 (製造業)

早々にお送り頂きありがとうございました。
接着面がしっかりしていて、とても良いです。
又、機会がありましたら、宜しくお願い致します。

対象商品:
89628883
2019-05-04
用途:
基板の補強用樹脂の接着
イーエム・システムズ 荒澤永樹 様

プリント基板のそり防止に使うプラスチック棒を基板に貼り付けるのに使ってみました。
貼り付け強度は良いです。遊びがどのくらいあるか分からなかったので、最初はもう少し薄いと良いかと思いましたが、これで問題ありませんでした。
張り直しすると接着力が落ちますので一回で決めないといけないので神経を使います。

対象商品:
89628883
2017-04-01
用途:
掃除で外したロール網戸のレールの再取り付けに使用しました。
ART-WORKS 様

何も問題も無く使用してます、初期粘着は弱いので、もし曲がっても修正がききます。良い商品です。

対象商品:
89628883
2015-10-12
用途:
車両のパネルなどの貼り付け、モールディングなどの貼り付け

今まで何本と使用してきましたが、こんなに粘着の良い両面テープに出会ったことは初めてです。価格の割以上の働きをしてくれます。

対象商品:
89628883
2022-11-27
用途:
DIYなど簡単な修繕に
その他業種

通常に市販されている両面テープでは強度が弱くて探していました。もう少し厚みのあるものもストックしておきたいのでお取り扱いしていただけると良いです。

MonotaROからの回答

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

対象商品:
89628892
2020-01-20
用途:
ポリカ波板の補修
HMサービス 様 (サービス業)

まだ比較的新しい(三か月経過)ポリカ波板の移設を行い前回の釘穴(ポリカ波板専用ビス)を塞ぐ用途で購入。
結果、塞ぐ範囲の波板を準備するのが大変(大きさ・加工など)。
この用途には使えなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする