曜日別特売
0191010450453 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89628927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0191010450453 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89628927
0191010450453 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89628927
0191010450453 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89628927
0191010450453 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89628927
0191010450453 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89628927
0191010450453 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89628927

ヴァイロックス 皿ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(200本)
全長(mm)45
トラスコ品番819-2105
819-2105
819-2099
819-2091
819-2093
819-2100
819-2102
819-2104
819-2108
819-2109
819-2113
819-2117
819-2119
819-2121
819-2122
819-2123
819-2081
819-2085
819-2087
819-2088
819-2089
819-2090
819-2094
819-2096
819-2097
内容量1セット(200本)注文コード89628927品番0191010450453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。

用途
堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質クロムバナジウム鋼(WIROX[[(R)]]コーティング処理)頭部形状トラスコ品番819-2105全長(mm)45質量(g)674.7径(Φmm)4.52018年トラスコ掲載ページ2 0482
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする