※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0191010500903 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629033 0191010500903 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629033 0191010500903 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629033 0191010500903 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629033 0191010500903 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629033 0191010500903 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629033

ヴァイロックス 皿ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 89629033 品番 0191010500903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。

材質クロムバナジウム鋼(WIROX[[(R)]]コーティング処理) 頭部形状 用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 トラスコ品番819-2117 全長(mm)90 質量(g)813 径(Φmm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする