曜日別特売
1191010350203 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1191010350203 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629243
1191010350203 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629243
1191010350203 ヴァイロックス 皿ネジ SPAX 89629243

ヴァイロックス 皿ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(200本)
全長(mm)20
トラスコ品番819-2087
819-2087
819-2091
819-2093
819-2099
819-2100
819-2102
819-2104
819-2105
819-2108
819-2109
819-2113
819-2117
819-2119
819-2121
819-2122
819-2123
819-2081
819-2085
819-2088
819-2089
819-2090
819-2094
819-2096
819-2097
内容量1セット(200本)注文コード89629243品番1191010350203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。

用途
堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質クロムバナジウム鋼(WIROX[[(R)]]コーティング処理)頭部形状トラスコ品番819-2087全長(mm)20質量(g)180.6径(Φmm)3.52018年トラスコ掲載ページ2 0483
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする