用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。色白テープ幅(mm)300テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12質量(kg)2.65トラスコ品番432-1286種別表面保護用粘着フィルム基材ポリ塩化ビニール(PVC)伸度(%)220粘着剤ゴム系耐候性(S-W-M(h))25主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.5粘着力(N/20mm)3.0粘着力(N/25mm)3.75粘着力(N/10mm:参考値)1.5引張強度(N/20mm)70粘着タイプ強粘着