曜日別特売
SPV-202 表面保護シート SPV-202 日東電工 89629276

表面保護シート SPV-202

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード89629276品番SPV-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

SPV-202は、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。

用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12質量(kg)0.44トラスコ品番432-1294種別表面保護用粘着フィルム基材ポリ塩化ビニール(PVC)伸度(%)220粘着剤ゴム系耐候性(S-W-M(h))25主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.5粘着力(N/20mm)3.0粘着力(N/25mm)3.75粘着力(N/10mm:参考値)1.5引張強度(N/20mm)70粘着タイプ強粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89629276SPV-20270563228SPV-202R 白SPV-202 表面保護フィルム SPV-202R 日東電工 70563228表面保護フィルム SPV-202R日東電工1巻
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89629276
2017-09-19
用途: 養生用
製造業

通常のテープでは剥がしたときに粘着物が残るとクレームが付き購入、少々高いが問題ないレベル

2017-01-25
用途: 自動車外装

営業車の一時的看板隠しに使用。剥がすのが容易なのに、接着力も強いので多用途で使用出来ると思う。

対象商品 : 89629276
2016-11-01
用途: 機器銘板養生用

従来は塗装用の養生テープを使用していましたが、劣化が早いので代替で使用中。
しっかりしてますが、剥離は容易です。
この先、どうなるか経過観察中です。

対象商品 : 89629276
2016-09-03
用途: 鏡面ステンレス加工

鏡面ステンレスの保護に使っています。安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 89629276
2014-10-29
用途: 製作品に貼ってものを書いたり
株式会社エスエルシー

外しやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする