SPAX
SPAXの ねじ
SPAXの 木ねじ・ドリルネジ
SPAXの ドリルネジ(切り刃付)
屋内用 皿ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
89629347
品番
0441010350403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。
木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
用途
MDFボード、チップボード用。
木材用。
材質
スチール(亜鉛コーティング処理)
トラスコ品番
819-2147
全長(mm)
40
質量(g)
319
径(Φmm)
3.5
頭部形状
皿
2018年トラスコ掲載ページ
2 0483