※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0441010400403 屋内用 皿ネジ SPAX 89629374 0441010400403 屋内用 皿ネジ SPAX 89629374 0441010400403 屋内用 皿ネジ SPAX 89629374

屋内用 皿ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200本) 注文コード 89629374 品番 0441010400403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。
木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。

用途
MDFボード、チップボード用。
木材用。
材質スチール(亜鉛コーティング処理) トラスコ品番819-2150 全長(mm)40 質量(g)444.3 径(Φmm)4 頭部形状 2018年トラスコ掲載ページ2 0483

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4036:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする