※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPAX
SPAXの ねじ
SPAXの 木ねじ・ドリルネジ
SPAXの ドリルネジ(切り刃付)
屋内用 皿ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(200本)
全長(mm)
50
トラスコ品番
819-2155
注文コード
89629426
品番
0441010450503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。
木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
用途
MDFボード、チップボード用。
木材用。
材質
スチール(亜鉛コーティング処理)
トラスコ品番
819-2155
全長(mm)
50
質量(g)
709.5
径(Φmm)
4.5
頭部形状
皿
2018年トラスコ掲載ページ
2 0483