一般用両面テープ No.501K

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89629495 品番 501K-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

初期接着性にすぐれています。
高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。
RoHS指令6物質を使用しておりません。

用途
かばんなどの皮革類の仮止め
手芸品や布地材の仮止め
その他一般接着
ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 基材不織布 主な用途一般用 トラスコ品番436-2128 質量(g)138 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89629522
2018-05-28
用途:
建築板金で金属と金属をくっつける時に使用
高橋板金 様 (建設業・工事業)

金属を張り合わせるには最高。付きがいいです。現在金物店に推奨されているものは(御社の)はがれやすいので敢えて前バージョンのこの商品をネット注文しました。

2人が参考にしています
対象商品:
89629461
2016-07-18
用途:
テント生地の仮合わせ。
有限会社ヤマモトテント 様

テント生地を借り合わせする時によくつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする