0537000500403 ステンレス 低頭ネジ SPAX 89629505 0537000500403 ステンレス 低頭ネジ SPAX 89629505 0537000500403 ステンレス 低頭ネジ SPAX 89629505

ステンレス 低頭ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200本) 全長(mm)40 トラスコ品番819-2132 注文コード89629505 品番0537000500403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。
木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。

用途
堅木・垂木・ウッドデッキ用。
2枚の木材の締め付け用。
材質ステンレス:SUS304 トラスコ品番819-2132 全長(mm)40 質量(g)832.1 径(Φmm)5 頭部形状低頭 2018年トラスコ掲載ページ2 0484

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする